Garnitura vezic za kable T-Tie, črne barve 2,5 mm

Št. art.: 083705 2,5
Nastavi ceno 100 kos (0,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.220 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni ⌀ snopa 22 mm
    Dolžina 100 mm
    Širina 2,5 mm
    Material Poliamid 6,6
    Barva črna
    Temperaturno območje uporabe −40 °C - 85 °C
    število kosov 100
    Vrsta izdelka Vezice za kable

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083705 2,5
    EAN/GTIN 4031026240978
    Številka proizvajalca 138-00000

    Opis

    Izvedba:

    Robustna vezica za kabel iz poliamida 6.6 z notranjim nazobčanjem.

    Uporaba:

    Montaža s kleščami ali ročno za vezanje in pritrjevanje kablov, vodnikov in cevi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico