Garnitura vezic za kable T-Tie, bele barve 2,5 mm

Št. art.: 083700 2,5
Nastavi ceno 100 kos (0,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni ⌀ snopa 22 mm
Dolžina 100 mm
Širina 2,5 mm
Material Poliamid 6,6
Barva bela
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 85 °C
število kosov 100
Vrsta izdelka Vezice za kable

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083700 2,5
EAN/GTIN 4031026241050
Številka proizvajalca 138-00001.

Opis

Izvedba:

Robustna vezica za kabel iz poliamida 6.6 z notranjim nazobčanjem.

Uporaba:

Montaža s kleščami ali ročno za vezanje in pritrjevanje kablov, vodnikov in cevi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico