{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni ⌀ snopa | 81 mm | |
Dolžina | 300 mm | |
Širina | 4,6 mm | |
Material | Poliamid 6,6 | |
Barva | bela | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 85 °C | |
število kosov | 100 | |
Vrsta izdelka | Vezice za kable |
Številka izdelka | 083700 4,6 | |
EAN/GTIN | 4031026624235 | |
Številka proizvajalca | 138-00133 |