{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | tesakrepp® 4334 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Papir | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 0,19 N/mm | |
Raztegljivost | 4 % | |
Natezna trdnost | 0,3 N/mm | |
Posebnosti | UV-odporni; možnost pisanja; možnost trganja z roko | |
Uporaba | Prekrivna dela | |
temperaturna obstojnost do | 120 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | rumenkasta | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 30 mm | |
Debelina | 0,09 mm | |
Število lepilnih trakov | 1 | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083648 30X50 | |
EAN/GTIN | 4042448816115 | |
Številka proizvajalca | 04334-00002-00 |