Precizni lepilni trak iz krep papirja 19X50

Št. art.: 083648 19X50
(0,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina×dolžina (mm×m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca tesakrepp® 4334
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Papir
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 0,19 N/mm
Raztegljivost 4 %
Natezna trdnost 0,3 N/mm
Posebnosti UV-odporni; možnost pisanja; možnost trganja z roko
Uporaba Prekrivna dela
temperaturna obstojnost do 120 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva rumenkasta
Dolžina 50 m
Širina 19 mm
Debelina 0,09 mm
Število lepilnih trakov 1
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083648 19X50
EAN/GTIN 4042448816160
Številka proizvajalca 04334-00000-00

Opis

Izvedba:

tesakrepp® 4334 je iz izjemno tankega papirnega nosilca, odpornega proti trganju. Omogoča dobro pozicioniranje in uporabo na prostem do 8 tednov ter je primeren za kakovostne tehnologije strganja, pleskanja in lakiranja z ostrimi lakirnimi in barvnimi robovi. Uporaben je na različnih, občutljivih površinah, kot so steklo, aluminij, HPVC in les.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico