{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 572 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | PVC-folija | |
Lepilna masa | Gumijasta smola | |
Lepilna moč na jeklu | 2,1 N/mm | |
Raztegljivost | 170 % | |
Natezna trdnost | 26 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 4 °C - 77 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C - 27 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 60 % | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 18 mesec | |
Barva | rumeno črna | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,14 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083642 YB | |
Številka proizvajalca | 7000017005 |