Opozorilni PVC-trak za označevanje močno, Barva: YB

Št. art.: 083632 YB
Nov izdelek
Price per 1 kos (1,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 572
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material PVC-folija
Lepilna masa Gumijasta smola
Lepilna moč na jeklu 2,1 N/mm
Raztegljivost 170 %
Natezna trdnost 26 N/mm
temperaturna obstojnost do 4 °C - 77 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 16 °C - 27 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 60 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 18 mesec
Barva rumeno črna
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,14 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083632 YB
EAN/GTIN 50021200045856
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.
Lepilni trak je primeren za označitev nevarnih mest in mest za postavitev materiala ter za označevanje kotov in robov.
3M™ 5702 ima rumene in črne črte in se ponaša z dolgo življenjsko dobo zaradi svoje odpornosti proti obrabi, drgnjenju, vlagi in vremenskim vplivom.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.