{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 971 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Vinil | |
Lepilna masa | Gumijasta smola | |
Lepilna moč na jeklu | 0,4 N/mm | |
Raztegljivost | 247 % | |
Natezna trdnost | 12,31 N/mm | |
Črtalo na voljo | da | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 25 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % - 65 % | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Barva | rumena | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,43 mm | |
Vrsta izdelka | Trak za označevanje tal |
Številka izdelka | 083639 YELLOW | |
EAN/GTIN | 638060409800 | |
Številka proizvajalca | 7100249185 |