Trak za označevanje tal Posebno močni ORANGE

Št. art.: 083639 ORANGE
Nov izdelek
(3,45 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 971
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Vinil
Lepilna masa Gumijasta smola
Lepilna moč na jeklu 0,4 N/mm
Raztegljivost 247 %
Natezna trdnost 12,31 N/mm
Črtalo na voljo da
Temperatura skladiščenja 15 °C - 25 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 40 % - 65 %
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Barva oranžna
Dolžina 33 m
Širina 50 mm
Debelina 0,43 mm
Vrsta izdelka Trak za označevanje tal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083639 ORANGE
EAN/GTIN 638060143421
Številka proizvajalca 7100166473

Opis

Izvedba:

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.
3M™ 971 je zelo trpežen lepilni trak, ki je bil razvit posebej za uporabo na področjih, ki so izpostavljena najtežjim obremenitvam. Svoj pečat še naprej pušča celo na površinah, kjer redno vozijo viličarji in se pogosto premikajo palete. V primerih, kjer je potrebna pogosta menjava procesnih potekov, ga lahko ob zamenjavi hitro ponovno odstranite brez ostankov.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico