{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 53799 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 80 struktura | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,47 N/mm | |
Raztegljivost | 11 % | |
Natezna trdnost | 7,7 N/mm | |
Posebnosti | odporno proti obrabi; prilagodljivost; možnost trganja z roko | |
Uporaba | Pakiranje; Spajanje; Prekrivanje; Lepljenje; Povezovanje | |
temperaturna obstojnost do | 110 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 15 °C - 35 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | |
Barva | olivno zelena | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,31 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083605 50X50 | |
EAN/GTIN | 4042448141354 | |
Številka proizvajalca | 53799-00027-02 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lepilni trakovi ojačani s tkanino Stabilizirano, Širina×dolžina (mm×m): 50X50
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.903 kosov na zalogi
|
|
Raztegljivost | 11 % | 12,5 % |
Barva | olivno zelena | zelena |
Debelina | 0,31 mm | 0,3 mm |
Črtalo na voljo | ne | ne |
Finost tkanine | 80 struktura | 59 struktura |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % - 70 % | 50 % |
Lepilna moč na jeklu | 0,47 N/mm | 0,33 N/mm |