{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Tkanina | |
Finost tkanine | 59 struktura | |
Lepilna masa | Naravni kavčuk | |
Lepilna moč na jeklu | 0,33 N/mm | |
Raztegljivost | 12,5 % | |
Natezna trdnost | 5,8 N/mm | |
Posebnosti | UV-odporni; možnost trganja z roko | |
Uporaba | Tesnjenje; Pritrditev; Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Pakiranje; Lepljenje; Lepljenje | |
temperaturna obstojnost do | 40 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | zelena | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 50 mm | |
Debelina | 0,3 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083768 50X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242237 | |
Številka proizvajalca | 083768 50X50 |