Mazalna tlačilka za sistem Lube-Shuttle®

Št. art.: 083581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 400 g
    Delovni tlak 400 bar
    Preizkusni tlak 800 bar
    Priključni navoj cevi R1/8 col
    Vrsta izdelka Tlačna mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083581
    EAN/GTIN 4016553031060
    Številka proizvajalca 30 310 60

    Opis

    Izvedba:

    Ročna mazalna tlačilka z vzvodom, za sistem kartuš Lube-Shuttle®, s pocinkano posodo za mast.
    Enostavno, hitro in povsem čisto polnjenje in odstranjevanje kartuše z mastjo brez odpiranja tlačilke.
    Napolnjenost in vrsto masti je mogoče nadzirati od zunaj.Odzračevanje ni potrebno!

    Obseg dobave:

    Vklj. z oklepno cevjo in 4-čeljustnim hidravličnim prijemalnim ustnikom.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico