{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | S-LSP | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 1,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Količina za polnjenje (nepakirana mast) | 500 cm3 | |
Priključni navoj cevi | 1/8 cole | |
Za velikost kartuše | 400 g - 500 g | |
Primerna kartuša | 083590 – 083593 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Tlačna mazalka |
Številka izdelka | 083577 S-LSP | |
EAN/GTIN | 4016553428013 | |
Številka proizvajalca | 34 280 13 |