Akumulatorska tlačna mazalka 700 barov Professional-Line, Tip: S-LSP

Št. art.: 083716 S-LSP
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Količina za polnjenje (nepakirana mast) 500 cm3
Priključni navoj cevi 1/8-colske
Za velikost kartuše 400 g - 500 g
Primerna kartuša 083590-083593
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083716 S-LSP
EAN/GTIN 4016553424428

Opis

Izvedba:

Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g). Primerno za masti do NLGI razreda 3.
Dodatno primerno za 400 g kartuše Lube-Shuttle in 500 g kartuše z navojem.

Obseg dobave:

Polnilnik akumulatorjev, 18-voltna akumulatorska baterija Bosch z AMPShare, visokotlačna gumijasta oklepna cev, vpenjalna cev za 400-gramske kartuše Lube-Shuttle in Pull-Off. Adapter za 500-gramske kartuše z navojem, transportni kovček, nosilni pas.