Mazalna tlačilka z vzvodom brez pribora

Št. art.: 083572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 400 g
Delovni tlak 400 bar
Preizkusni tlak 800 bar
Priključni navoj cevi R1/8 col
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083572
EAN/GTIN 4016553061067
Številka proizvajalca 30 610 67

Opis

Izvedba:

Kakovostna industrijska izvedba (navidezno mazanje je izključeno) z brezstopenjskim fiksiranjem bata. Možnost polnjenja z nepakirano mastjo (prostornina 500 cm3) oz. s kartušami (prostornina 400 g).

Standard:

DIN 1283