Akumulatorska mazalna tlačilka 562 barov M18GG

Št. art.: 083568 M18GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Transportni kovček
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
    Oznaka proizvajalca M18GG
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
    Napetost akumulatorja 18 V
    Količina za polnjenje (nepakirana mast) 500 cm3
    Priključni navoj cevi 1/8 cole
    Za velikost kartuše 400 g
    Primerna kartuša 083590
    Napajanje Akumulatorska
    Vrsta izdelka Tlačna mazalka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083568 M18GG
    EAN/GTIN 4002395000340
    Številka proizvajalca 4933440490

    Opis

    Izvedba:

    Za polnjenje z nepakirano mastjo (prostornina do 500 ml) oz. s kartušami (prostornina 400 g). Primerno za masti do NLGI razreda 3.
    Z odzračevalnim ventilom. Dolžina mazalne tlačilke 355 mm, dolžina cevi 1219 mm.

    Obseg dobave:

    Polnilnik akumulatorjev, cev s kotno spojko in transportni kovček.

    Opomba:

    Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073814 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico