{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Temperatura obdelave | 15 °C - 25 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 80 °C | |
Funkcionalna trdnost po | 20 min - 30 min | |
Natezno-strižna trdnost | 12 N/mm2 - 14 N/mm2 | |
Barva | prozorna | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Dvokomponentna lepila |
Številka izdelka | 083387 50 | |
EAN/GTIN | 4260205360507 |