5-minutni epoksi 24 ml

Št. art.: 083387 24
(47,71 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina polnjenja (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Temperatura obdelave 15 °C - 25 °C
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 80 °C
Funkcionalna trdnost po 20 min - 30 min
Natezno-strižna trdnost 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Barva prozorna
Obstojnost od datuma proizvodnje 12 mesec
Vrsta izdelka Dvokomponentna lepila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083387 24
EAN/GTIN 4260205360491

Opis

Izvedba:

Dvokomponentno trenutno lepilo z veliko natezno in strižno trdnostjo se ne krči in je odporno proti številnim kemikalijam. Med seboj povezuje kovino, steklo, keramiko, les in beton. Enostavna uporaba. Lepilo se tudi pri nizkih temperaturah zanesljivo strdi.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico