Poliolefinsko lepilo 406_DIE

Št. art.: 083362 406_DIE
(165,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 406
    Kemična osnova Etil-cianakrilat
    Dinamična viskoznost 20 mPas
    Gostota 1,1 g/cm3
    Oblika tekoče
    Temperaturno območje uporabe −40 °C - 120 °C
    Trdnost po 2 s - 10 s
    Primerno za material Elastomer; PE; PP
    Maksimalna velikost reže 0,15 mm
    Natezno-strižna trdnost 15,5 N/mm2
    Barva prozoren
    Količina polnjenja 20 ml
    Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
    Obstojnost od datuma proizvodnje 20 mesec
    Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
    Vrsta izdelka Sekundno lepilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083362 406_DIE
    EAN/GTIN 4058093011829
    Številka proizvajalca 2235002

    Opis

    Uporaba:

    Za težko lepljive umetne mase, kot so PE, PP, PTFE, Santoprene in drugi termoplastični elastomeri. Za boljšo oprijemljivost je mesto lepljenja potrebno predhodno obdelati s Primer 770.

    Obseg dobave:

    Poliolefinsko lepilo 406.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico