Poliolefinsko lepilo 406/770

Št. art.: 083362 406/770
(344,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 406/770
Kemična osnova Etil-cianakrilat
Dinamična viskoznost 20 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 120 °C
Trdnost po 2 s - 10 s
Primerno za material Elastomer; PE; PP
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Natezno-strižna trdnost 15,5 N/mm2
Barva prozoren
Količina polnjenja 20 ml
Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 20 mesec
Vrsta izdelka Sekundno lepilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083362 406/770
EAN/GTIN 4058093036365
Številka proizvajalca 792486

Opis

Uporaba:

Za težko lepljive umetne mase, kot so PE, PP, PTFE, Santoprene in drugi termoplastični elastomeri. Za boljšo oprijemljivost je mesto lepljenja potrebno predhodno obdelati s Primer 770.

Obseg dobave:

Poliolefinsko lepilo 406 in Primer 770.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico