{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 55-03 | |
Kemična osnova | Anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 200 °C | |
Trdnost po | 10 min - 20 min | |
Funkcionalna trdnost po | 1 h - 3 h | |
Lastnost | Tiksotropnost; S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje; Brez oznak | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Oljnate površine | |
Za velikost navoja M do | M36 | |
Maksimalna velikost reže | 0,25 mm | |
Razred trdnosti | Srednje trdno | |
Minimalni odlomni moment | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | modra | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083314 55-03 | |
EAN/GTIN | 2050002005228 | |
Številka proizvajalca | 55-03-250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sredstvo za varovanje vijakov, 250 ml, Oznaka proizvajalca: 55-03
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
|
|
Gostota | 1,1 g/cm3 | 1,08 g/cm3 |
Demontaža | Z običajnim orodjem | Z običajnim orodjem |
Razred trdnosti | Srednje trdno | Srednje trdno |
Količina polnjenja | 250 ml | 250 ml |
Za velikost navoja M do | M36 | M36 |
Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov | Sredstva za varovanje vijakov |