{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 32-18 | |
Kemična osnova | Anaerobni metakrilat | |
Dinamična viskoznost | 120 mPas - 170 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 15 min - 20 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | |
Lastnost | S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov | |
Za velikost navoja M do | M12 | |
Za colsko velikost navoja | 1/4 col | |
Maksimalna velikost reže | 0,1 mm | |
Razred trdnosti | Manj trdno | |
Minimalni odlomni moment | 6 Nm - 10 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | vijolična | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 12 mesec | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083314 32-18 | |
EAN/GTIN | 8029822013083 | |
Številka proizvajalca | 32-18-250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sredstvo za varovanje vijakov, 250 ml, Oznaka proizvajalca: 32-18
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
|
|
Primerno za material | kovinski | kovinski | kovinski |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov | Sredstvo za tesnenje navoja; Sredstva za varovanje vijakov; Univerzalna uporaba | Sredstvo za tesnenje navoja; Sredstva za varovanje vijakov; Univerzalna uporaba |
Lastnost | S tesnjenjem; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje | S tesnjenjem; Fluorescenčni pod UV-svetlobo | S tesnjenjem; Fluorescenčni pod UV-svetlobo |
Količina polnjenja | 250 ml | 50 ml | 250 ml |
Funkcionalna trdnost po | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | −55 °C - 180 °C | −55 °C - 180 °C |
Vnetišče | 100 °C | 100 °C | 100 °C |