{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 800 mm | |
Širina naprave | 900 mm | |
Višina naprave | 800 mm | |
Dolžina košare | 630 mm | |
Širina košare | 600 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 750 mm | |
Širina čistilne kadi | 650 mm | |
Višina čistilne kadi | 550 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 220 l | |
Nazivna vsebina | 220 l | |
Zmogljivost segrevanja | 10.000 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 3.600 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 400 V | |
Poraba moči | 11.940 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 110 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082925 220 | |
Številka proizvajalca | 101587 |