{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina naprave | 700 mm | |
Širina naprave | 750 mm | |
Višina naprave | 800 mm | |
Dolžina košare | 530 mm | |
Širina košare | 450 mm | |
Dolžina čistilne kadi | 650 mm | |
Širina čistilne kadi | 500 mm | |
Višina čistilne kadi | 550 mm | |
Prostornina čistilne kadi | 140 l | |
Nazivna vsebina | 142 l | |
Zmogljivost segrevanja | 7.500 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 2.400 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 400 V | |
Poraba moči | 8.840 W | |
Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
Masa | 80 kg | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082925 140 | |
EAN/GTIN | 2050002003521 | |
Številka proizvajalca | 101541 |