Na voljo je alternativni izdelek:

Ultrazvočna čistilna naprava PRESET 6 l

Št. art.: 082923 6
Popust
1362,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina naprave 355 mm
Širina naprave 205 mm
Višina naprave 270 mm
Dolžina košare 246 mm
Širina košare 106 mm
Dolžina čistilne kadi 298 mm
Širina čistilne kadi 150 mm
Višina čistilne kadi 150 mm
Prostornina čistilne kadi 6 l
Nazivna vsebina 4,3 l
Zmogljivost segrevanja 400 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 600 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 550 W
Možnost dograditve izločevalnika olja ne
Možnost dograditve filtrirne črpalke ne
Možnost dograditve modula za spiranje ne
Možnost dograditve modula za sušenje ne
Masa 4,8 kg
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082923 6
EAN/GTIN 2050001962928
Številka proizvajalca 101638 + 100003

Opis

Izvedba:

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.
Stacionarne naprave: PRESET − vlečeno plemenito jeklo, za shranjevanje ob pogosti uporabi.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.
Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico