Svedri za torno vrtanje, standardno (z vratom) M8

Št. art.: 082730 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ osnovne izvrtine 7,3 mm
    ⌀ držala 8 mm
    Maksimalna debelina materiala 3,3 mm
    Priporočena pogonska moč 1,3 kW
    Priporočeno število vrtljajev 2.200 min-1
    za navoj M M8
    Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 082730 M8
    EAN/GTIN 2050001740212
    Številka proizvajalca 100730

    Opis

    Izvedba:

    Svedri za torno vrtanje iz karbidne trdine za izdelavo osnovnih izvrtin v postopku priprave za oblikovanje navojev.

    Opis:

    Zaradi števila vrtljajev in segrevanja zaradi trenja se ustvari lokalna visoka temperatura, ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.
    Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
    ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
    odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

    Prednosti:

    • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
    • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
    • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
    • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico