Svedri za torno vrtanje, standardno (z vratom) M12

Št. art.: 082730 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj M Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ osnovne izvrtine 10,9 mm
    ⌀ držala 12 mm
    Maksimalna debelina materiala 4 mm
    Priporočena pogonska moč 1,7 kW
    Priporočeno število vrtljajev 1.800 min-1
    za navoj M M12
    Vrsta izdelka Svedri za torno vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 082730 M12
    EAN/GTIN 2050001740236
    Številka proizvajalca 101090

    Opis

    Izvedba:

    Svedri za torno vrtanje iz karbidne trdine za izdelavo osnovnih izvrtin v postopku priprave za oblikovanje navojev.

    Opis:

    Zaradi števila vrtljajev in segrevanja zaradi trenja se ustvari lokalna visoka temperatura, ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.
    Sveder za torno vrtanje s poligonsko konturo iz karbidne trdine zaradi trenja ustvari toploto,
    ki plastificira vse vrste kovinskih materialov. Na ta način je mogoče v nekaj sekundah brez
    odrezkov izdelati zaprte izvrtine za različne debeline materialov.

    Prednosti:

    • Velik prihranek stroškov in časa v primerjavi z običajnimi postopki (npr. vdevalne matice)
    • Brez odrezkov, brez odpada. Nadomešča kovičenje, varjenje in stiskane matice.
    • Trdna osnova za navoj z velikimi izvlečnimi silami.
    • Za vse običajne debeline materiala in velikosti navojev (navoji po DIN 13).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico