Košara Select 3

Št. art.: 082101 3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 195 mm
Širina košare 105 mm
Višina košare 50 mm
Prostornina košare 3 l
Maksimalna nosilnost 1 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082101 3
EAN/GTIN 4250004100022

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082000 3.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico