Košara Select 12

Št. art.: 082101 12
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina košare 250 mm
Širina košare 190 mm
Višina košare 110 mm
Prostornina košare 12 l
Maksimalna nosilnost 7 kg
Vrsta izdelka Košara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082101 12
EAN/GTIN 4250004100077

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega jekla (št. 1.4301) in z ročaji, prevlečenimi z Rilsanom.

Primerno za:

Koš, primeren za 082000 12.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico