Univerzalni spajkalnik 80 W

Št. art.: 082100 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Širina konice za spajkanje 4,8 mm
Zmogljivost segrevanja 80 W
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah 410 °C
Za Cu-preseke do 4 mm2
Masa brez priključka 220 g
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082100 80
EAN/GTIN 4003008069471
Številka proizvajalca 0085JD

Opis

Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). Čas segrevanja 3 minute (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). S stojalom za odlaganje (ne pri vel. 30).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.