Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g, ⌀ spajkalne žice: 1mm

Št. art.: 082365 1
Price per 1 kos (301,60 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ spajkalne žice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ spajkalne žice 1 mm
Vrsta izdelka Spajkalna žica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082365 1
EAN/GTIN 4003008078411
Številka proizvajalca 010MM0250LF02
Manufacturer ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Spajkalna žica s 3,5 % spajkalno mastjo v votli sredini žice, brez vsebnosti prepovedanih elementov Pb, Cd, Cr6, Hg. Predpis od 1. 7. 2006 (tališče 217 °C).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico