Prijemalo s 3 kraki, Dolžina: 500mm

Št. art.: 081610 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 500 mm
⌀ glave 9 mm
Vrsta izdelka Prijemalo s tremi kraki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081610 500
EAN/GTIN 4260131238161
Številka proizvajalca 460/06

Opis

Izvedba:

S 3 prijemalnimi čeljustmi, ki s silo vzmeti samodejno držijo predmete. Kraki se odprejo do maksimalno 15 mm.
Upogljivo držalo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico