Prijemalo s 3 kraki 170 mm

Št. art.: 081610 170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 170 mm
⌀ glave 9 mm
Vrsta izdelka Prijemalo s tremi kraki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081610 170
EAN/GTIN 4260131234897
Številka proizvajalca 460/01

Opis

Izvedba:

S 3 prijemalnimi čeljustmi, ki s silo vzmeti samodejno držijo predmete. Kraki se odprejo do maksimalno 15 mm.
Togo držalo z zaponko.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico