Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja predhodno napolnjene LR20

Št. art.: 081575 LR20
Nastavi ceno 2 kos (16,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 2
Kemijska sestava Nikelj-kovinski hidrid
Vrsta akumulatorja Mono, D
Mednarodna velikost izvedbe LR20
Nazivna napetost 1,2 V
Kapaciteta akumulatorja 8.500 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 147 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081575 LR20
EAN/GTIN 4013674353620
Številka proizvajalca 5035362

Opis

Izvedba:

Akumulatorske baterije z največjo kapaciteto za dolgi čas praznjenja v okolju prijazni NiMH-tehnologiji; do 1000 ponovnih polnjenj.
Nova tehnologija akumulatorjev maxE. Ob dobavi so napolnjeni, uporabnost 1 leto brez dodatnega polnjenja, najmanjša lastna praznitev, idealni za male porabnike energije. Maksimalni tok polnjenja 1400 mA.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico