Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja predhodno napolnjene 6LR61

Št. art.: 081575 6LR61
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število vključenih akumulatorjev 1
    Kemijska sestava Nikelj-kovinski hidrid
    Vrsta akumulatorja 9 V blok
    Mednarodna velikost izvedbe 6LR61
    Nazivna napetost 8,4 V
    Kapaciteta akumulatorja 200 mAh
    možnost ponovnega polnjenja da
    Masa na kos 47 g
    Vrsta izdelka Akumulator

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081575 6LR61
    EAN/GTIN 4013674353422
    Številka proizvajalca 5035342

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorske baterije z največjo kapaciteto za dolgi čas praznjenja v okolju prijazni NiMH-tehnologiji; do 1000 ponovnih polnjenj.
    Nova tehnologija akumulatorjev maxE. Ob dobavi so napolnjeni, uporabnost 1 leto brez dodatnega polnjenja, najmanjša lastna praznitev, idealni za male porabnike energije. Maksimalni tok polnjenja 1400 mA.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico