LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH PEN

Št. art.: 081513 PEN
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Cona ATEX brez
    Oznaka proizvajalca MINI
    Svetlobni tok 100 lm
    Čas obratovanja 2 h
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Barva svetlobe realna svetloba
    Vrednost CRI 95
    Število vključenih baterij 2
    Tip baterij Micro, AAA
    Celotna dolžina 150 mm
    Celotna širina 16 mm
    Masa 60 g
    Vrsta izdelka Delovne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081513 PEN
    EAN/GTIN 5708997351178
    Številka proizvajalca 03.5117

    Opis

    Izvedba:

    COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za odlično reprodukcijo barv in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena leča in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju.
    MATCHPEN. Majhna palična svetilka s funkcijo fokusiranja za koncentrirano osvetlitev med 10° in 70°. Idealna za ugotavljanje prask in sledi brušenja pri kontroli kakovosti.

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. 2 × AAA-baterija.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico