LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH MINI

Št. art.: 081513 MINI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Cona ATEX brez
    Svetlobni tok 200 lm
    Čas obratovanja 2 h
    Napajanje Akumulatorsko napajanje
    Barva svetlobe topla bela; hladna bela; realna svetloba
    Vrednost CRI 96
    Barvna temperatura 4.500 K - 6.500 K
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 1,6 Ah
    Napetost akumulatorja 3,7 V
    Celotna dolžina 156 mm
    Celotna širina 60 mm
    Masa 190 g
    Vrsta izdelka Delovne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081513 MINI
    EAN/GTIN 5708997356500
    Številka proizvajalca 03.5650

    Opis

    Izvedba:

    COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za odlično reprodukcijo barv in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. Zamenljiva steklena leča in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju.
    MINIMATCH. S funkcijo 2 COLOUR LIGHT. Ta omogoča izbiro med dvema barvnima temperaturama glede na delovno nalogo. Topla svetloba (4500 K) za svetle površine in hladna svetloba (6500 K) za temne površine.
    Akumulatorska ročna delovna svetilka za ponovno polnjenje je zaščitena pred prahom in vodo. Z robustnim, vrtljivim kavljem in močnim vgrajenim magnetom. Prilagodljiva glava svetilke (možnost vrtenja za 180°).

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. s kablom za polnjenje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico