LED-EX žepna svetilka z baterijo EX7

Št. art.: 081484 EX7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
260 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca EX7
Vrsta IP-zaščite IP 68
Cona ATEX Cona 0; Cona 20
Barva ohišja rumena
Svetlobni tok 60 lm - 200 lm
Čas obratovanja 16 h - 45 h
Dolžina osvetlitve 70 m - 120 m
Napajanje Baterijsko napajanje
Advanced Focus System (AFS) da
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 161 mm
⌀ glave 41 mm
Masa 232 g
Dobava s torbico za pas ne
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081484 EX7
EAN/GTIN 4058205001243
Številka proizvajalca 500836

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Svetilke nove serije LED Lenser EX so maksimalno neprepustne za prah in vodo.
Žepna svetilka s patentiranim sistemom Advanced Focus System za fokusiranje svetlobnega stožca. Udoben „Magnetic Switch“ za enostavno upravljanje z delovnimi rokavicami in osebno varovalno opremo.

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico