{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | EX4 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 68 | |
Cona ATEX | Cona 0; Cona 20 | |
Barva ohišja | rumena | |
Svetlobni tok | 50 lm | |
Čas obratovanja | 7 h | |
Dolžina osvetlitve | 35 m | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Advanced Focus System (AFS) | ne | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Tip baterij | Micro, AAA | |
Celotna dolžina | 140 mm | |
⌀ glave | 20 mm | |
Masa | 65 g | |
Dobava s torbico za pas | ne | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081484 EX4 | |
EAN/GTIN | 4058205000437 | |
Številka proizvajalca | 500682 |