Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem H7R-CORE

Št. art.: 081479 H7R-CORE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca H7R Core
Vrsta IP-zaščite IP 67
Svetlobni tok 600 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 15 lm
Svetlobni tok Boost 1.000 lm
Čas obratovanja 4 h
Čas delovanja v 2. stopnji 65 h
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
⌀ glave 41 mm
Masa 259 g
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081479 H7R-CORE
EAN/GTIN 4058205020909
Številka proizvajalca H7R-Core

Opis

Izvedba:

Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.
  • Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.
  • Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.
  • Zamenljiv, pralen naglavni trak.
  • Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.
Zmogljiva naglavna svetilka z intuitivnim upravljanjem in brezstopenjsko regulacijo osvetlitve ter z izjemno visoko zaščito pred prahom in vodo zahvaljujoč tehnologiji Flex Sealing Technology. Sistem Ledlenser Connecting System pa z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico