Naglavna LED-svetilka z akumulatorjem H5R-CORE

Št. art.: 081479 H5R-CORE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca H5R Core
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Svetlobni tok 400 lm
    Svetlobni tok, stopnja 2 15 lm
    Svetlobni tok Boost 500 lm
    Čas obratovanja 2 h
    Čas delovanja v 2. stopnji 50 h
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    ⌀ glave 32 mm
    Masa 167 g
    Vrsta izdelka Naglavne svetilke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081479 H5R-CORE
    EAN/GTIN 4058205020879
    Številka proizvajalca 502121

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljiva industrijska naglavna LED-svetilka za profesionalno uporabo.
    • Vrtljiva glava in brezstopenjsko fokusiranje.
    • Intuitivno upravljanje in brezstopenjska zatemnitev.
    • Zamenljiv, pralen naglavni trak.
    • Sistem Ledlenser Connecting System z enotnim vmesnikom omogoča preprosto uporabo z obsežnim naborom dodatne opreme.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico