{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 400 lm - 4.000 lm | |
Čas obratovanja | 1 h - 14 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4,4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 11,1 V | |
Celotna dolžina | 234 mm | |
Celotna širina | 88 mm | |
Celotna višina | 233 mm | |
Masa | 1.720 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081445 3000 | |
EAN/GTIN | 4062406232894 | |
Številka proizvajalca | 081445 3000 |