Li-ionski akumulator, Kapaciteta akumulatorja: 4400mAh

Št. art.: 081431 4400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (mAh) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4,4 Ah
Napetost akumulatorja 11,1 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081431 4400
EAN/GTIN 5708997007334
Številka proizvajalca 081431 4400

Opis

Primerno za:

Akumulatorski reflektor art. 081445 vel. 3000.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Li-ionski akumulator, Kapaciteta akumulatorja: 4400mAh

Li-ionski akumulator, Kapaciteta akumulatorja: 4400mAh

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Vrsta akumulatorja Li-ionski Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4,4 Ah 4 Ah
Napetost akumulatorja 11,1 V 7,3 V
Število vključenih akumulatorjev 1 1
Vrsta izdelka Akumulator Akumulator

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico