{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 200 lm - 2.000 lm | |
Čas obratovanja | 2 h - 20 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Sijalke | LED modul | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
Napetost akumulatorja | 7,3 V | |
Celotna dolžina | 163 mm | |
Celotna širina | 63 mm | |
Celotna višina | 163 mm | |
Masa | 790 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081444 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406232887 | |
Številka proizvajalca | 081444 2000 |