{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna napetost | 5 V | |
maksimalni tok polnjenja | 2 A | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 081455 CHARGER | |
EAN/GTIN | 5708997007402 | |
Številka proizvajalca | 081455 CHARGER |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Polnilnik akumulatorjev USB, Tip: CHARGER
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalni tok polnjenja | 2 A | 1,5 A | 2 A |
Nazivna napetost | 5 V | 5 V | 5 V |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev | Polnilniki akumulatorjev | Polnilniki akumulatorjev |