{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Cona ATEX | brez | |
Barva ohišja | SILVER | |
Svetlobni tok | 250 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 100 lm | |
Čas obratovanja | 4 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 12 h | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Sijalke | LED-modul | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Tip baterij | Micro, AAA | |
Celotna dolžina | 143 mm | |
⌀ glave | 27 mm | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081437 SILVER | |
EAN/GTIN | 4062406087388 | |
Številka proizvajalca | 081437 SILVER |