LED-žepna svetilka z baterijami, Barva: BLACK

Št. art.: 081437 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5.611 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Cona ATEX brez
Barva ohišja BLACK
Svetlobni tok 250 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 100 lm
Čas obratovanja 4 h
Čas delovanja v 2. stopnji 12 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED-modul
Število vključenih baterij 3
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 143 mm
⌀ glave 27 mm
Dobava s torbico za pas ne
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081437 BLACK
EAN/GTIN 4062406087364
Številka proizvajalca 081437 BLACK
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna, obstojna in robustna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. Najnovejša LED tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Z gumo prevlečen gumb.

S fokusirno glavo svetilke.
V različnih barvah.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Zaščiteno pred prahom in brizgano vodo po IP 54.

Napačna uporaba
  • Ni primerno za otroke.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Pri menjavanju baterij ohišje odpirajte samo na predvidenem mestu. V ostalih primerih ohišja ne odpirajte.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali vodi.
  • Po močnem udarcu ali padcu svetilke ne uporabljajte več.
  • Ne zamenjujte sijalke.
  • Priloženih baterij ne polnite.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico