{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Svetilnost | 10 W | |
Svetlobni tok | 960 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Barva svetlobe | hladna bela; nevtralno bela; topla bela | |
Barvna temperatura | 2.700 K - 5.500 K | |
Celotna višina | 900 mm | |
Širina glave svetilke | 30 mm | |
Globina glave svetilke | 210 mm | |
Višina glave svetilke | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
Številka izdelka | 081408 10 | |
EAN/GTIN | 4260131239168 |