LED-svetilka za delovno mesto Upravljanje z gibi 10

Št. art.: 081409 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Svetilnost 10 W
    Svetlobni tok 960 lm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Barvna temperatura 2.700 K - 5.500 K
    Celotna višina 750 mm
    Širina glave svetilke 30 mm
    Globina glave svetilke 210 mm
    Višina glave svetilke 10 mm
    ⌀ magnetne noge 66 mm
    Masa 760 g
    Vrsta izdelka Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081409 10
    EAN/GTIN 4260131239366
    Številka proizvajalca 900/48

    Opis

    Izvedba:

    Inovativna svetilka za delovno mesto s krmiljenjem z gibi na glavi svetilke za vklop in izklop ter zatemnilno funkcijo. Barvno temperaturo lahko po potrebi spremenite. Svetilka se lahko uporablja na različnih področjih uporabe.
    • Močna magnetna noga.
    • Enakomerna, homogena osvetlitev 120° z majhnim odsevom.
    • Brez bleščanja in migetanja.
    • Možnost spreminjanja barve svetlobe od hladne bele do tople bele prek senzorja na glavi svetilke.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vključno z omrežnim napajalnikom 250 V.

    Opomba:

    Primerne pritrdilne spone in magnetna držala najdete pod art. 081418/081419.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico