{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Svetlobni tok | 50 lm - 500 lm | |
Čas obratovanja | 3 h - 31,5 h | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 190 mm | |
Celotna širina | 60 mm | |
Masa | 265 g |
Številka izdelka | 081405 UNIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362082 |